エスコ
エスコの コンテナー
エスコの パーツボックス
エスコの ネスティング・スタッキングタイプ
レターケース EA954JDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05061887
品番
EA954JD-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
A4縦型。セキュリティロック機構付一括施錠・解錠できます。セキュリティタイプA4レターケース。A4フラットファイルがぴったり収まる。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:A4-SK4D●サイズ(W×D×H)mm:271×362×260●引出し:A4浅型×3A4深型×1●引出し内寸(mm):浅型/241×316×36深型/239×316×79●材質:本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂●重量:2.35kg●カラー:ブラック●付属品:タイトルシール、スペアキー、本体すべり止め
アズワン品番
68-1874-69