エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
デスクトレー EA954Tシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
05061921
品番
EA954T-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,797
販売価格(税別)
¥
5,270
バスケットに入れる
A4サイズの用紙がピッタリ収まります。積み重ね可能。デスク周りなどに適したシンプルでシックな収納小物です。A4ヨコ型。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:A4DT-102BK●サイズ(W×D×H)mm:339×241×70●材質:ポリプロピレン●色:黒●重量:174g
アズワン品番
68-1874-84