デスクトレー EA954Tシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05061930 品番 EA954T-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710

タイトルシール付。上ブタがそのままトレーとして使えます。A4サイズの用紙や書類、小物整理に適しています。付属シールで決裁トレーとしても使えます。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:フボ-1200C●サイズ(W×D×H)mm:350×270×71●有効内寸:上フタ/340(W)×260(D)×63(H)mm座フタ/332(W)×253(D)×64(H)mm●色:クリア●材質:ポリプロピレン●重量(g):630 アズワン品番68-1874-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする