画像準備中

リーマ HS S柄 HLXL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4.99 注文コード05062198 品番HLXL4.99
参考基準価格(税別)¥11,540 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は刃径など110種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)4.99 刃長(mm)25 全長(mm)200 材質HSS-CO 刃数3 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 首下長(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする