100x15mm シーブ EA987HRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05063418 品番EA987HR-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,799
販売価格(税別)
7,090
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

滑車の交換用部品です。
ベアリング入りですので回転が滑らかです。

仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:V100-B●車径(A):100mm●サイズ:B/ベアリング6202ZZ・11mm、C/25mm、D(軸径)/15mm、G/14mm●使用ロープ径:〜14mm●材質:スチール●軸受:ベアリング アズワン品番68-1883-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする