500mL グリースポンプ EA991CCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05063488 品番 EA991CC-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,626
販売価格(税別)
9,660

EA991C9、10(カートリッジグリース)が使用できます。NLGI1〜3、加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。

仕様●容量(mL):500●ノズル長(mm):150●吐出量(mL):1.2●ノズルねじサイズ:M10×P1.0●ピストン軸径:9mm●筒長:290mm●カラー:グリーン アズワン品番68-1884-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする