エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 玄関マット
75x300mm 中ふち EA997RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05063908
品番
EA997RJ-67A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
EA997RJ52用中ふち、置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。
仕様
●メーカー:テラモト●型番:MR-064-694-3●サイズ(mm):75×300●厚み(mm):13.5●カラー:ブルー●接続:メス●材質:塩化ビニール●重量(g):140
アズワン品番
68-1886-30