すのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-115-3-B●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):600×956●厚み(mm):48●カラー:ブルー●材質:PVC(抗菌防カビ剤配合)●重量:5.4kg●耐荷重:約3.8kg/cm2 注文コード05063926 品番EA997RJ-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ、エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに、抗菌・防カビ加工

仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-115-3-B●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):600×956●厚み(mm):48●カラー:ブルー●材質:PVC(抗菌防カビ剤配合)●重量:5.4kg●耐荷重:約3.8kg/cm2 アズワン品番68-1886-32
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする