エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの スノコ
すのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-115-3-D●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):600×1156●厚み(mm):48●カラー:ブルー●材質:PVC(抗菌防カビ剤配合)●重量:6.4kg●耐荷重:約3.8kg/cm2
注文コード
05063951
品番
EA997RJ-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ、エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに、抗菌・防カビ加工
仕様
●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-115-3-D●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):600×1156●厚み(mm):48●カラー:ブルー●材質:PVC(抗菌防カビ剤配合)●重量:6.4kg●耐荷重:約3.8kg/cm2
アズワン品番
68-1886-34
注意
●※注意※:【お客様組立品】