エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの スノコ
600x600x25mm すのこ EA997RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●メーカー:テラモト●型番:MR-091-070-7●サイズ(mm):600×600●厚み(mm):25●カラー:グリーン●材質:ポリエチレン(再生樹脂)●重量(kg):2.2
注文コード
05063969
品番
EA997RJ-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくいノンスリップ形状で広い面積もすぐ施工できる600mm角の大型スノコ。耐久性に優れ、湿気を防止します。冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
仕様
●メーカー:テラモト●型番:MR-091-070-7●サイズ(mm):600×600●厚み(mm):25●カラー:グリーン●材質:ポリエチレン(再生樹脂)●重量(kg):2.2
アズワン品番
68-1886-38