600x600x25mm すのこ EA997RJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-091-070-3●サイズ(mm):600×600●厚み(mm):25●カラー:ブルー●材質:ポリエチレン(再生樹脂)●重量(kg):2.2 注文コード05063978 品番EA997RJ-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,412
販売価格(税別)
4,920
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくいノンスリップ形状で広い面積もすぐ施工できる600mm角の大型スノコ。耐久性に優れ、湿気を防止します。冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
効率よく広範囲の設置が可能です。

仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-091-070-3●サイズ(mm):600×600●厚み(mm):25●カラー:ブルー●材質:ポリエチレン(再生樹脂)●重量(kg):2.2 アズワン品番68-1886-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする