エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 玄関マット
75x300x17.5mm 中ふち EA997RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05064066
品番
EA997RJ-362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
EA997RJ-342専用中ふち(オス)。
用途
段差解消
仕様
●メーカー:テラモト●型番:MR-085-293-3●サイズ(mm):75×300●厚み(mm):17.5●カラー:ブルー●材質:塩化ビニール●重量(g):140
厚さ(mm)
17.5
アズワン品番
68-1886-48