EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
1"3/16
注文コード
05065847
品番
HR1"3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
刃径
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
30.162
刃形
ストレート
刃径(inch)
1"3/16