画像準備中

リーマ HS S柄 HR1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(inch)1"1/4 注文コード05065856 品番HR1"1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,500
この商品は刃径など105種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)160 全長(mm)315 材質SKH51 シャンク径(Φmm)31.75 刃形ストレート 刃径(inch)1"1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする