EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05066486
品番
HR+1.68
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.68
刃長(mm)
30
全長(mm)
55
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
1.68
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート