9184 ライトコート(ライナー付) ハネクトーン早川 05067619

9184 ライトコート(ライナー付) ハネクトーン早川 05067619
9184 ライトコート(ライナー付) ハネクトーン早川 05067619
9184 ライトコート(ライナー付) ハネクトーン早川 05067619
9184 ライトコート(ライナー付) ハネクトーン早川 05067619

ライトコート(ライナー付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
内容量1枚注文コード05067619品番9184
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ケープ感覚でさっと羽織れる上品なデザインが特徴で、おもてなし・受付・案内係などの冬用アウターとして高く支持されています。幅広のラグランスリーブを採用しており、厚手のジャケットの上から重ね着しても袖まわりがすっきりと収まります。フロントの右ボタンは飾りで、実際は左ボタンと内側にある2つのスナップボタンでスムーズに着脱できます。内側には中綿入りのベスト型ライナーが付いており、気温に合わせて調整可能です。ウーリー糸を使用したふくらみのあるミルドツイル素材に起毛加工を施し、暖かく高級感のある風合いに仕上げています。

色
ブラック
サイズ
S
着丈(cm)
58
バスト(cm)
102
裄丈(cm)
70
材質
ミルドツイル ポリエステル100%
機能
手洗い

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする