9173 ジャケット ハネクトーン早川 05067759

9173 ジャケット ハネクトーン早川 05067759
9173 ジャケット ハネクトーン早川 05067759
9173 ジャケット ハネクトーン早川 05067759

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ13号
内容量1枚注文コード05067759品番9173
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

計算されたバイカラーの切替えデザインにより、すっきりと美しいスタイルを演出できる上品な半袖プルオーバー(ジャケット)として人気を集めています。白の配色を顔まわりにあしらうことで、表情をさわやかで明るく見せます。視覚効果を計算したバイカラーの切替えで、ほっそりとした印象を与えます。背中のファスナーが大きく開き、足元(下)からも着用できるため、せっかくセットした髪形やメイクを崩さずに着替えられます。動きやすさと快適性:高密度でしっかりとしたタッチのストレッチニット素材「ソフティファイン(R)モクロディー」を使用しています。アームホールには消臭テープが付いており、裾のスリットで動きやすさにも配慮されています。

色
ブラック
サイズ
13号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
56
材質
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3%
機能
手洗い、消臭、ノーアイロン、ストレッチ、静電気防止
バスト(cm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする