曜日別特売
230462 PCR 8チューブ 0.2mL 1箱 120個入 Celltreat 05067785

PCR 8チューブ 0.2mL 1箱 120個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番68-1903-60
内容量1箱(120個)注文コード05067785品番230462
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥68,639
販売価格(税別)
62,399

超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現、簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止、角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ
ストリップは、ストリップを カスタマイズするためにチューブを簡単に分離 できます。

仕様●サイズ(D×W×H):70.00×10.00×23.00mmアズワン品番68-1903-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする