9111 プルジャケ ハネクトーン早川 05067960

9111 プルジャケ ハネクトーン早川 05067960
9111 プルジャケ ハネクトーン早川 05067960
9111 プルジャケ ハネクトーン早川 05067960
9111 プルジャケ ハネクトーン早川 05067960

プルジャケ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ13号
内容量1枚注文コード05067960品番9111
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

おもてなし・受付・オフィス向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」が展開する人気の「プルジャケ(プルオーバー・ジャケット)」です。上質なストレッチニット素材を採用し、すっきりとした洗練されたシルエットと快適な着心地を両立しているのが特徴です。配色を効かせた腰高に見えるデザインで、スタイルを美しく見せます。背中には大きく開くファスナーが付いており、下からも着用できるため、ヘアスタイルやメイクを崩さずに着脱が可能です。「ウェーブロン(R)ドビーニット(ポリエステル100%)」を使用しており、軽くてやわらかな着心地です。

色
ホワイト
サイズ
13号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
53
材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
機能
手洗い・吸汗速乾、消臭、防汚加工、ストレッチ、静電気防止
バスト(cm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする