9175 ジャケット ハネクトーン早川 05067987

9175 ジャケット ハネクトーン早川 05067987
9175 ジャケット ハネクトーン早川 05067987
9175 ジャケット ハネクトーン早川 05067987
9175 ジャケット ハネクトーン早川 05067987
9175 ジャケット ハネクトーン早川 05067987

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ボルドー
サイズ19号
内容量1枚注文コード05067987品番9175
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

着物をイメージした上品なサテンの重ね衿風デザインが特徴で、ホテル・ブライダル・ショールームなどの接客業で広く採用されています。きれいなVゾーンが作れるスタンドカラー。衿まわりやポケットの玉縁(パイピング)にサテン素材があしらわれており、高級感があります。ラッセルニット(ポリエステル100%)。ブライト糸による程よい光沢感があり、型崩れしにくく通気性にも優れています。

色
ボルドー
サイズ
19号
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59
材質
ラッセルニット ポリエステル100%
機能
手洗い、消臭、ストレッチ、吸汗速乾
バスト(cm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする