マジックホイッスル MW-01シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:ABS●寸法:62×43×23mm●色:グリーン●重量:9g 注文コード05068126 品番MW-01G
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

口笛のように感覚的に演奏できる不思議な笛、舌を使って口腔内の空間の広さを変えることで、音程が上下します、歌うように演奏したり、効果音として使用したりと様々な使い方が可能、コンパクトサイズでストラップも取り付けられるため、持ち運びもらくらく、ABS素材のため洗浄可能で、清潔に保つことができます

仕様●材質:ABS●寸法:62×43×23mm●色:グリーン●重量:9g アズワン品番68-1907-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする