三興化学工業
三興化学工業の 使いきり手袋
三興化学工業の ニトリルゴム ディスポ手袋
エクセレント ニトリルロング40 1ケース 50枚×10箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×50枚)
注文コード
05068318
品番
274140
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
全長40cmのロング対応のニトリル手袋で、土下までを防護することが可能です。左右兼用でパウダーフリータイプです。
仕様
●サイズ:L●全長:40cm●掌の幅:10.8cm●指先厚み:0.18mm
アズワン品番
68-1907-84