9176 ジャケット ハネクトーン早川 05068328

9176 ジャケット ハネクトーン早川 05068328
9176 ジャケット ハネクトーン早川 05068328
9176 ジャケット ハネクトーン早川 05068328
9176 ジャケット ハネクトーン早川 05068328

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ボルドー
サイズ11号
内容量1枚注文コード05068328品番9176
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

着物をイメージした上品なサテンの重ね衿風デザインや、優れたストレッチ性が特徴のオールシーズン対応モデルです。着物風のサテンの重ね衿デザインや、フラップポケットの玉縁サテンが、おもてなしの場にふさわしいリッチな風合いを演出します。縦横に伸びる高ストレッチな「ラッセルニット(ポリエステル100%)」を採用。型崩れしにくく通気性・吸汗速乾性にも優れています。スマートフォンが収まる右胸内ポケット、消臭テープ付きのアームホール、袖口を折り返せるターンカフスなどを備えています。

色
ボルドー
サイズ
11号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
58
材質
ラッセルニット ポリエステル100%
機能
手洗い、消臭、ストレッチ、吸汗速乾
バスト(cm)
98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする