9188 ジャケット ハネクトーン早川 05068800

9188 ジャケット ハネクトーン早川 05068800
9188 ジャケット ハネクトーン早川 05068800
9188 ジャケット ハネクトーン早川 05068800
9188 ジャケット ハネクトーン早川 05068800

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ5号
内容量1枚注文コード05068800品番9188
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

上品なシャドーチェック柄が施されたドビー織りの素材を使用しており、高級感と動きやすさを両立した人気のユニフォームです。女性らしいコンパクトなシルエットのノーカラージャケット。フロントはすっきり見える隠しファスナー仕様、ウエスト後部にはサイズ調整可能なアジャスター(背ベルト)付きです。手洗い可能、ストレッチ性、防汚加工、撥水・撥油加工、アームホールに消臭テープ付き。左胸ポケット、名札ループ、両腰ポケット、袖口リターン可(折り返しての着用可能)

サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
50
バスト(cm)
89
材質
シャドーチェック 複合繊維(ポリエステル)100%
色
ブラック
機能
手洗い、撥水・撥油、消臭、ストレッチ、防汚加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする