9186 ジャケット ハネクトーン早川 05069150

9186 ジャケット ハネクトーン早川 05069150
9186 ジャケット ハネクトーン早川 05069150
9186 ジャケット ハネクトーン早川 05069150
9186 ジャケット ハネクトーン早川 05069150

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ5号
内容量1枚注文コード05069150品番9186
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

上質な杢グレーのニット素材(ユーティライトバーズアイ)を採用しており、黒のパイピングやレザータッチのトリミングが全体を引き締める、気品あるデザインが特徴です。しっかりとした肉厚感がありながら、優れたストレッチ性と防シワ性を備えたニット素材で、軽やかな着心地です。自宅で手洗いが可能。アームホールには消臭テープ、胸ポケットには名札ループが付いています。すっきりとしたテーラードデザインで、袖口は折り返せるリターンカフス仕様、後ろ裾には動きやすいサイドベンツが入っています。

サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
52
バスト(cm)
88
材質
ユーティライトバーズアイ ポリエステル100%
色
グレー
機能
手洗い、消臭、ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする