スクリュートップマイクロチューブおよびキャップ 滅菌 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 05069210 品番 230830
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

高温に強く、飛散・亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、滅菌済みアセンブリは、再密封可能な自立式バッグに収納され、ユニークな保管ソリューションを提供します。プレミアム・グリップ・キャップは、Oリングが決して外れないように成形されたTPEシールリングを備えています。キャップの縁にあるストライプ状のTPEグリップは、あらゆる条件下で安全な取り扱いを可能にします。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを抑えるリブがあります。オートクレーブ可能

仕様●サイズ(D×W×H):14.22×12.7×5.08mm●自立型●グリップバンド●統合Oリング付き●グリーングリップキャップ アズワン品番68-1911-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする