FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):85●高さ(mm):90●外径(mm):125●重量(kg)約:1.95●使用ナット::AN19●使用座金::AW19
注文コード
05070111
品番
H2319
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸受用アダプター
仕様
●軸径(mm):85●高さ(mm):90●外径(mm):125●重量(kg)約:1.95●使用ナット::AN19●使用座金::AW19
アズワン品番
68-1912-82
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方