アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):62●外径(mm):80●重量(kg)約:0.48●使用ナット::AN12●使用座金::AW12 注文コード05070120 品番H2312
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

軸受用アダプター

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):62●外径(mm):80●重量(kg)約:0.48●使用ナット::AN12●使用座金::AW12 アズワン品番68-1912-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする