アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):46●外径(mm):58●重量(kg)約:0.22●使用ナット::AN8●使用座金::AW8 注文コード05070129 品番H2308
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

軸受用アダプター

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):46●外径(mm):58●重量(kg)約:0.22●使用ナット::AN8●使用座金::AW8 アズワン品番68-1912-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする