アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):65●外径(mm):85●重量(kg)約:0.56●使用ナット::AN13●使用座金::AW13 注文コード05070138 品番H2313
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

軸受用アダプター

仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):65●外径(mm):85●重量(kg)約:0.56●使用ナット::AN13●使用座金::AW13 アズワン品番68-1912-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする