FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):59●外径(mm):75●重量(kg)約:0.42●使用ナット::AN11●使用座金::AW11
注文コード
05070156
品番
H2311
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸受用アダプター
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):59●外径(mm):75●重量(kg)約:0.42●使用ナット::AN11●使用座金::AW11
アズワン品番
68-1912-75
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方