アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):80●高さ(mm):86●外径(mm):120●重量(kg)約:1.7●使用ナット::AN18●使用座金::AW18 注文コード05070165 品番H2318
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

軸受用アダプター

仕様●軸径(mm):80●高さ(mm):86●外径(mm):120●重量(kg)約:1.7●使用ナット::AN18●使用座金::AW18 アズワン品番68-1912-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする