3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):82●外径(mm):110●重量(kg)約:1.45●使用ナット::AN17●使用座金::AW17
注文コード
05070181
品番
H2317
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸受用アダプター
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):82●外径(mm):110●重量(kg)約:1.45●使用ナット::AN17●使用座金::AW17
アズワン品番
68-1912-80
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方