FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):55●外径(mm):70●重量(kg)約:0.36●使用ナット::AN10●使用座金::AW10
注文コード
05070190
品番
H2310
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸受用アダプター
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):55●外径(mm):70●重量(kg)約:0.36●使用ナット::AN10●使用座金::AW10
アズワン品番
68-1912-74
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方