FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):73●外径(mm):98●重量(kg)約:1.05●使用ナット::AN15●使用座金::AW15
注文コード
05070208
品番
H2315
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸受用アダプター
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):73●外径(mm):98●重量(kg)約:1.05●使用ナット::AN15●使用座金::AW15
アズワン品番
68-1912-78
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方