アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):43●外径(mm):52●重量(kg)約:0.17●使用ナット::AN7●使用座金::AW7 注文コード05070217 品番H2307
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

軸受用アダプター

仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):43●外径(mm):52●重量(kg)約:0.17●使用ナット::AN7●使用座金::AW7 アズワン品番68-1912-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする