アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):70●高さ(mm):78●外径(mm):105●重量(kg)約:1.3●使用ナット::AN16●使用座金::AW16 注文コード05070226 品番H2316
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

軸受用アダプター

仕様●軸径(mm):70●高さ(mm):78●外径(mm):105●重量(kg)約:1.3●使用ナット::AN16●使用座金::AW16 アズワン品番68-1912-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする