FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング 二重シール UCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):12●高さ(mm):47●厚み(mm):31●重量(kg)約:0.21
注文コード
05070260
品番
UC201LU
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴インサート軸受、二重シール
仕様
●軸径(mm):12●高さ(mm):47●厚み(mm):31●重量(kg)約:0.21
アズワン品番
68-1913-94
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方