ベアリング 二重シール UCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):15●高さ(mm):47●厚み(mm):31●重量(kg)約:0.19 注文コード05070278 品番UC202LU
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴インサート軸受、二重シール

仕様●軸径(mm):15●高さ(mm):47●厚み(mm):31●重量(kg)約:0.19 アズワン品番68-1913-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする