ベアリング 三重シール UCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):90●厚み(mm):51.6●重量(kg)約:0.8 注文コード05070348 品番UC210LV
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴インサート軸受、三重シール

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):90●厚み(mm):51.6●重量(kg)約:0.8 アズワン品番68-1914-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする