FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング 三重シール UCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):140●厚み(mm):82.6●重量(kg)約:2.79
注文コード
05070366
品番
UC216LV
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴インサート軸受、三重シール
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):140●厚み(mm):82.6●重量(kg)約:2.79
アズワン品番
68-1914-70
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方