FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング 三重シール UCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):85●厚み(mm):49.2●重量(kg)約:0.68
注文コード
05070375
品番
UC209LV
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴インサート軸受、三重シール
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):85●厚み(mm):49.2●重量(kg)約:0.68
アズワン品番
68-1914-35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方