3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック シール非接触形 UCCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):17●高さ(mm):72●厚み(mm):31●重量(kg)約:0.5 注文コード05070601 品番UCC203K3
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) 値下げ
1,898
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴カートリッジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):17●高さ(mm):72●厚み(mm):31●重量(kg)約:0.5 アズワン品番68-1916-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする