ピローブロック シール非接触形 UCCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):110●厚み(mm):49.2●重量(kg)約:1.5 注文コード05070716 品番UCC209K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,880 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴カートリッジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):110●厚み(mm):49.2●重量(kg)約:1.5 アズワン品番68-1916-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする