ピローブロック 二重シール UCCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):80●厚み(mm):34.1●重量(kg)約:0.64 注文コード05070725 品番UCC205LU
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴カートリッジ形ユニット、二重シール

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):80●厚み(mm):34.1●重量(kg)約:0.64 アズワン品番68-1916-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする