FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 二重シール UCCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):72●厚み(mm):31●重量(kg)約:0.5
注文コード
05070759
品番
UCC202LU
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴カートリッジ形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):72●厚み(mm):31●重量(kg)約:0.5
アズワン品番
68-1915-95
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方