3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):215●厚み(mm):96●重量(kg)約:11.7 注文コード05070951 品番UCC317LV
参考基準価格(税別)¥104,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴カートリッジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):215●厚み(mm):96●重量(kg)約:11.7 アズワン品番68-1917-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする