3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 三重シール UCCXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):120●厚み(mm):51.6●重量(kg)約:2.3 注文コード05071057 品番UCCX09LV
参考基準価格(税別)¥15,280 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別) 値下げ
5,898
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴カートリッジ形ユニット、X00形、三重シール

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):120●厚み(mm):51.6●重量(kg)約:2.3 アズワン品番68-1917-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする