3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCCXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):160●厚み(mm):65.1●重量(kg)約:4.6
注文コード
05071066
品番
UCCX12LV
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴カートリッジ形ユニット、X00形、三重シール
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):160●厚み(mm):65.1●重量(kg)約:4.6
アズワン品番
68-1917-76
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方