3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCCXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):110●厚み(mm):49.2●重量(kg)約:1.7
注文コード
05071075
品番
UCCX07LV
参考基準価格(税別)
¥11,780
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴カートリッジ形ユニット、X00形、三重シール
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):110●厚み(mm):49.2●重量(kg)約:1.7
アズワン品番
68-1917-56
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方